Drejningsnøgle DREMOMETER DZ 22Z 140-620 Nm

Art.-nr.: 7703020
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Maks. moment 620 Nm
Serie DREMOMETER
Produkttype Momentnøgle

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 7703020
EAN/GTIN 4002805846315
Producentnummer 7703020
L-nummer L60160 256
Producent GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Klassificeret i henhold til DIN EN ISO 6789-2:2017 Type II klasse A, inkl. sporbart testcertifikat, kalibreret til en maksimalt tilladt afvigelse på +/- 3 % og dermed mere præcis end de +/- 4 %, som standarden kræver
Letvægt, men alligevel robust (da huset er fremstillet af et stykke aluminium) og ufølsomt, meget værkstedsvenligt
Afhængigt af værktøjets anvendelse kan den justeres både fortil (f.eks. gaffelnøgle) eller til siden (f.eks. omvendbar ratschet- og stiknøgle). (f.eks. omvendbar skralde- og stiknøgle)
Betjening kun i midten af håndtaget - brug ikke et forlængerrør, da værdierne ellers kan blive forskudt (undtagen model DXZ - her er DREMOMETERETRET blevet kalibreret og justeret med forlængerrøret)
Betjening kun med påsætteligt værktøj med ensartet stingstørrelse - ellers kan værdierne blive forskudt. Kontroller, at certifikatet er forsynet med en måler. Brug kun GEDORE Originaltilbehør
Groft værktøjsholdertværsnit på spidsen overfører maksimale drejningsmomenter
Ekstremt lavt slid på grund af kraftreduktion af håndtagsmekanismen
Smidte håndtagskæde fra virksomhedens eget kvalitetssmedie
Højeste præcision selv ved kraftig kontinuerlig brug
Lang levetid og lang levetid
Nemt at betjene - hurtig og sikker tilspænding af drejningsmomentet
Bekvem justering på grund af den attraktive, uudslettelige justeringsknap på spidsen, ufravigelig justeringsknap i enden af håndtaget
Med testcertifikat i henhold til DIN EN ISO 6789-2: 2017, der kan spores til den nationale standard via virksomhedens eget DAkkS-laboratorium.

Egenskab:

  • Afstand hus - midterdrev [mm]: 18 mm
  • Drevetype/drev: Drivende ende
  • Tilspændingsretning: venstre og højre
  • Frigørelsesmekanisme: kort løfteudløser med kort vandring
  • Bredde af pick-up [mm]: 22 mm
  • Drejningsmomentområde (min./max.) [lbf ft]: 100 lbf ft - 450 lbf ft
  • Drejningsmomentområde (min./max.) [Nm]: 140 Nm - 620 Nm
  • Drejningsnøgle type: DZ
  • Anvendelsesområde:
    • Montering
    • Seriesamling
    • Fabrikation
    • Vedligeholdelse og reparation
  • Samlet bredde [mm]: 45 mm
  • Samlet højde [mm]: 35 mm
  • Samlet længde [mm]: 846 mm
  • Løftestangslængde drivside [mm]: 49 mm
  • Håndtagslængde håndtagsside [mm]: 597 mm
  • Kalibreringslængde [mm]: 767,5 mm
  • Hovedbredde 1 [mm]: 45,0 mm
  • Hovedhøjde 1 [mm]: 35 mm
  • Materiale: Aluminiumslegering
  • Præcision: +/- 3 %
  • Prøvningscertifikat: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Sikring: Pin-lås
  • Skalainddeling: 10
  • Skalainddeling [lbf ft]: 10 lbf ft
  • Skalainddeling [Nm]: 10 Nm
  • Skala type: Dobbelt
  • Stingstørrelse [metrisk]: 45,0 mm
  • 1000 V isoleret: ingen
  • Fast indstilling: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen
  • Målgrupper:
    • Automotive
    • Industriel
    • Byggeri og handel
    • Militær
    • Energi
    • Maskiner
    • Værksted
    • Udstyr
    • Service
    • Ejernbaner
    • Landbrug
    • Olie og gas
    • Olie og gas

Fra samme serie "DREMOMETER" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven