{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Hammerhoved-⌀ | 35 mm | |
Serie | SUPERCRAFT | |
Hovedlængde med indsatser | 110 mm | |
Samlet længde | 335 mm | |
Vægt | 0,56 kg | |
Sikring, hus-skaft | Aluminiumskile og låsestift | |
Materiale, hus | Stålrør | |
Materiale, indsats | Nylon, hvid, hård | |
Materiale, skaft | Hickorytræ | |
Overflade | Pulverlakeret | |
rekylfri | ja | |
Produkttype | Hammer |
Artikelnummer | 755100 35 | |
EAN/GTIN | 4030618301608 | |
Producentnummer | 3366.035 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Rekylfri hammer, med hickoryskaft, Hammerhoved-⌀: 35mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
765 styk på lager
255,53 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
376 styk på lager
237,13 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Samlet længde | 335 mm | 290 mm |
Vægt | 0,56 kg | 0,45 kg |
Hammerhoved-⌀ | 35 mm | 35 mm |
Materiale, indsats | Nylon, hvid, hård | kunststofisoleret |
Materiale, hus | Stålrør | Stål |
Materiale, skaft | Hickorytræ | Stål |
Produkttype | Hammer | Hammer |