Rekylfri blød hammer, beklædt med kunststof, Hammerhoved-⌀: 35mm

Art.-nr.: 755260 35
Price per 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
165 styk på lager

Vælg variant og styktal

Hammerhoved-⌀ (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Hammerhoved-⌀ 35 mm
Hovedlængde 90 mm
Samlet længde 290 mm
Vægt 0,45 kg
Materiale, hus Stål
Materiale, indsats kunststofisoleret
Materiale, skaft Stål
Produkttype Hammer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 755260 35
EAN/GTIN 4045197959713
Producentnummer 755260 35
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Hammerenhed fremstillet i stål, rekylfri takket være fyldning med stålkugler. Hammer fuldstændig beklædt med kunststof. Temperaturbestandig fra −20 til 90 °C.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven