{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Hammerhoved-⌀ | 30 mm | |
Serie | SUPERCRAFT | |
Hovedlængde med indsatser | 110 mm | |
Samlet længde | 330 mm | |
Vægt | 0,46 kg | |
Sikring, hus-skaft | Aluminiumskile og låsestift | |
Materiale, hus | Stålrør | |
Materiale, indsats | Nylon, hvid, hård | |
Materiale, skaft | Hickorytræ | |
Overflade | Pulverlakeret | |
rekylfri | ja | |
Produkttype | Hammer |
Artikelnummer | 755100 30 | |
EAN/GTIN | 4030618301592 | |
Producentnummer | 3366.030 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Rekylfri hammer, med hickoryskaft, Hammerhoved-⌀: 30mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
457 styk på lager
232,44 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
123 styk på lager
211,06 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Samlet længde | 330 mm | 280 mm |
Vægt | 0,46 kg | 0,4 kg |
Hammerhoved-⌀ | 30 mm | 30 mm |
Materiale, indsats | Nylon, hvid, hård | kunststofisoleret |
Materiale, hus | Stålrør | Stål |
Materiale, skaft | Hickorytræ | Stål |
Produkttype | Hammer | Hammer |