Rekylfri hammer, med hickoryskaft 25 mm

Art.-nr.: 755100 25
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
198 styk på lager

Vælg variant og styktal

Hammerhoved-⌀ (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse SUPERCRAFT
Hammerhoved-⌀ 25 mm
Serie SUPERCRAFT®
Hovedlængde med indsatser 105 mm
Samlet længde 305 mm
Vægt 0,25 kg
Sikring, hus-skaft Aluminiumskile og låsestift
Materiale, hus Stålrør
Materiale, indsats Nylon, hvid, hård
Materiale, skaft Hickorytræ
Overflade Pulverlakeret
rekylfri ja
Produkttype Hammer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 755100 25
EAN/GTIN 4030618301585
Producentnummer 3366.025

Betegnelse

Udførelse:

Kraftigt stålmellemstykke med udskiftelige baner i slidstærk nylon af høj kvalitet. Rekylfri i kraft af stålkugler i hammerkroppen.
Skaft i førsteklasses hickorytræ.

Anvendelse:

Til retning af emner og tilpasning af emner på maskinborde eller til bløde slag ved monteringsopgaver.

Reservedel:

Ekstra indsats, nylon se nr. 754910.
Ekstra Hickory-skaft, se nr. 755140.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven