{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Hel længde | 160 mm | |
Skæreeffekt, blød tråd op til ⌀ | 4 mm | |
Skæreeffekt, hård tråd op til ⌀ | 2 mm | |
Norm | DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Greb | Flerkomponentovertræk | |
Produktionsmetode | Induktionshærdede skær (ca. 62 HRC) | |
Materiale | Special-værktøjsstål | |
Overflade | forkromet | |
Højeffektiv kraftskævbider | nej | |
med aktiverbar returfjeder | nej | |
Produkttype | skærende tang |
Artikelnummer | 725300 160 | |
EAN/GTIN | 4003773021995 | |
Producentnummer | 70 06 160 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Skævbider forkromet VDE-isoleret 160 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
666 styk på lager
219,77 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
207 styk på lager
168,37 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.418 styk på lager
144,23 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Greb | Flerkomponentovertræk | Flerkomponentovertræk | Flerkomponentovertræk |
Produktionsmetode | Induktionshærdede skær (ca. 62 HRC) | Induktionshærdede skær (ca. 62 HRC) | Induktionshærdede skær (ca. 62 HRC) |
Højeffektiv kraftskævbider | nej | nej | nej |
Norm | DIN ISO 5749 ;DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN ISO 5749 ;DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN ISO 5749 ;DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Overflade | forkromet | forkromet | blank |
Skæreeffekt, hård tråd op til ⌀ | 2 | 2 | 2 |
Produkttype | skærende tang | skærende tang | skærende tang |