Skævbider forkromet VDE-isoleret 125 mm

Art.-nr.: 725300 125
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
264 styk på lager

Vælg variant og styktal

Hel længde (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Hel længde 125 mm
Skæreeffekt, blød tråd op til ⌀ 3 mm
Skæreeffekt, hård tråd op til ⌀ 1,5 mm
Norm DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Greb Flerkomponentovertræk
Produktionsmetode Induktionshærdede skær (ca. 62 HRC)
Materiale Special-værktøjsstål
Overflade forkromet
Højeffektiv kraftskævbider nej
med aktiverbar returfjeder nej
Produkttype skærende tang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 725300 125
EAN/GTIN 4003773018124
Producentnummer 70 06 125

Betegnelse

Udførelse:

Slank form med induktionshærdede skær (ca. 62 HRC).
Tang forkromet, greb med flerkomponentovertræk.
Isoleret iht. DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 til opgaver under spænding op til 1000 V.

Norm:

DIN ISO 5749

Materiale:

Special-værktøjsstål, sænksmedet og oliehærdet.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven