{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Standard | DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Greb | Flerkomponentovertræk | |
Produktionsmetode | Induktionshærdede skær (ca. 62 HRC) | |
Materiale | Special-værktøjsstål | |
Overflade | forkromet | |
Højeffektiv kraftskævbider | nej | |
med aktiverbar returfjeder | nej | |
Produkttype | skærende tang |
Artikelnummer | 725300 140 | |
EAN/GTIN | 4003773040293 | |
Producentnummer | 70 06 140 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Skævbider forkromet VDE-isoleret 140 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
469 styk på lager
204,13 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
202 styk på lager
157,19 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.579 styk på lager
135,07 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Greb | Flerkomponentovertræk | Flerkomponentovertræk | Flerkomponentovertræk |
Produktionsmetode | Induktionshærdede skær (ca. 62 HRC) | Induktionshærdede skær (ca. 62 HRC) | Induktionshærdede skær (ca. 62 HRC) |
med aktiverbar returfjeder | nej | nej | nej |
Standard | DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Overflade | forkromet | forkromet | blank |
Materiale | Special-værktøjsstål | Special-værktøjsstål | Special-værktøjsstål |
Produkttype | skærende tang | skærende tang | skærende tang |