Udførelse:
Omfattende elektrikerværktøjssortiment i værktøjskuffert af høj kvalitet. Med mobil enhed og teleskopgreb.
Kuffert af polypropylen til de mest krævende anvendelsesbetingelser: Støv-, vandtæt og temperaturbestandig.
Leveringsomfang:
Elektrikervaterpas: 1 stk. nr.
467415 str. 430
Lommevaterpas Electric: 1 stk. nr.
467484 str. 70
Dobbelt gaffelnøgle „Joker”: 1 stk. str. 10×13 mm
Multifunktionsnøgle Twinkey®: 1 stk. nr.
623550Topnøglesortiment 1/4 tomme, 28 dele: 1 stk. nr.
630295 str. S
Skruetrækker til Pozidriv, VDE-isoleret: 1 stk. i str. 1
Skruetrækker til ligekærv, VDE-isoleret: 1 stk. str. 3,5 mm
Kraftform Kompakt VDE-sortiment, 16 dele: 1 stk. som nr.
667260Spidskombitang, forkromet, VDE-isoleret: 1 stk. nr.
701655 str. 145
Vandpumpetang Cobra® sort forkromet: 1 stk. nr.
705800 str. 180
Flad rundtang vinklet, VDE-isoleret: 1 stk. nr.
713700 str. 200
Kraftskævbider, forkromet, VDE-isoleret: 1 stk. nr.
723500 str. 200
Skævbider, forkromet, VDE-isoleret: 1 stk. nr.
725300 str. 160
Universal-afisoleringsværktøj ErgoStrip®: 1 stk. nr.
728091 str. 8-13
Afisoleringstang op til 16 mm² Preci Strip: 1 stk. nr.
728631 str. 16
Installationstang, VDE-isoleret: 1 stk. nr.
728787 str. 200
Crimptang til kabeltyller op til 16 mm²: 1 stk.
Elektrikermejsel: 1 stk. nr.
743000 str. 250
Smedehammer: 1 stk. str. 300 g
Polygriptang: 1 stk. nr.
813700 str. 180
Kabelkniv fast, VDE-isoleret: 1 stk. nr.
844410Værktøjskuffert: 1 stk. „Robust 45 Move”
Bemærk:
Leveres med sorteret værktøj i værktøjskuffert.