{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Anvendelse, låseringstænger | Inderring, lige | |
Hel længde | 140 mm | |
Til indvendige låseringe-⌀ | 8 mm - 13 mm | |
Spids-⌀ | 0,9 mm | |
Standard | DIN 5256 C | |
Form | C | |
Kæbeform | lige | |
Greb | overtrukket med kunststof | |
Materiale | Specialstål | |
Materiale, spids | Specialstål | |
Overflade | kemisk gråfarvet. | |
med begrænsningsanslag | nej | |
Greb med fikseringsanordning | ja | |
Udskiftelig spids | nej | |
Produkttype | Låseringstang |
Artikelnummer | 719790 J0 | |
EAN/GTIN | 4003773048510 | |
Producentnummer | 48 11 J0 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Præcisionslåseringstang, Type: J0
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
101 styk på lager
132,61 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
360 styk på lager
101,69 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
676 styk på lager
92,45 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
201 styk på lager
95,14 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Til indvendige låseringe-⌀ | 8 mm - 13 mm | 8 mm - 13 mm | 8 mm - 13 mm | 8 mm - 13 mm |
Hel længde | 140 mm | 140 mm | 135 mm | 135 mm |
Greb | overtrukket med kunststof | overtrukket med kunststof | overtrukket med kunststof | overtrukket med kunststof |
Standard | DIN 5256 C | DIN 5256 C | DIN 5256 C | svarer omtrent til DIN 5256 |
Overflade | kemisk gråfarvet. | sort | kemisk sortfarvet | kemisk sortfarvet |
Spids-⌀ | 0,9 mm | 0,9 mm | 0,9 mm | 0,9 mm |
Materiale | Specialstål | Specialstål | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål |