{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Anvendelse, låseringstænger | Inderring, vinklet | |
Hel længde | 130 mm | |
Til indvendige låseringe-⌀ | 12 mm - 25 mm | |
Spids-⌀ | 1,25 mm | |
Standard | DIN 5256 D | |
Form | D | |
Kæbeform | vinklet 90° | |
Greb | overtrukket med kunststof | |
Materiale | Specialstål | |
Materiale, spids | Specialstål | |
Overflade | kemisk gråfarvet. | |
med begrænsningsanslag | nej | |
Greb med fikseringsanordning | ja | |
Udskiftelig spids | nej | |
Produkttype | Låseringstang |
Artikelnummer | 719790 J11 | |
EAN/GTIN | 4003773048633 | |
Producentnummer | 48 21 J11 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Præcisionslåseringstang J11
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
130 styk på lager
149,74 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
198 styk på lager
116,96 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
274 styk på lager
94,76 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Form | D | D | D |
Til indvendige låseringe-⌀ | 12 ;25 | 12 ;25 | 12 ;25 |
Hel længde | 130 | 130 | 135 |
Standard | DIN 5256 D | DIN 5256 D | DIN 5256 D |
Anvendelse, låseringstænger | Inderring, vinklet | Inderring, vinklet | Inderring, vinklet |
Materiale | Specialstål | Specialstål | Krom-vanadium-stål |
Produkttype | Låseringstang | Låseringstang | Låseringstang |