{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Anvendelse, låseringstænger | Inderring, vinklet | |
Hel længde | 210 mm | |
Til indvendige låseringe-⌀ | 40 mm - 100 mm | |
Spids-⌀ | 2,25 mm | |
Norm | DIN 5256 D | |
Form | D | |
Kæbeform | vinklet 90° | |
Greb | overtrukket med kunststof | |
Materiale | Specialstål | |
Materiale, spids | Specialstål | |
Overflade | kemisk gråfarvet. | |
med begrænsningsanslag | nej | |
Greb med fikseringsanordning | ja | |
Udskiftelig spids | nej | |
Produkttype | Låseringstang |
Artikelnummer | 719790 J31 | |
EAN/GTIN | 4003773048657 | |
Producentnummer | 48 21 J31 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Præcisionslåseringstang J31
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
108 styk på lager
166,13 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
49 styk på lager
129,26 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
642 styk på lager
116,22 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Kæbeform | vinklet 90° | vinklet 90° | vinklet 90° |
Hel længde | 210 | 210 | 225 |
Greb | overtrukket med kunststof | overtrukket med kunststof | overtrukket med kunststof |
Norm | DIN 5256 D | DIN 5256 D | DIN 5256 D |
Overflade | kemisk gråfarvet. | sort | kemisk sortfarvet |
Anvendelse, låseringstænger | Inderring, vinklet | Inderring, vinklet | Inderring, vinklet |
Materiale | Specialstål | Specialstål | Krom-vanadium-stål |