{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Hel længde | 200 mm | |
elektrostatisk egenskab | VDE 1000 V | |
Skæreværdier, hård tråd op til ⌀ | 2,5 mm | |
Skæreværdier, pianotråd op til ⌀ | 2 mm | |
Standard | omtrent svarende til DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Bakkeegenskab | takkede | |
Greb | Flerkomponentovertræk | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Overflade | blank | |
gnistfri | nej | |
Produkttype | Multifunktionstang |
Artikelnummer | 701852 200 | |
EAN/GTIN | 4045197887498 | |
Producentnummer | 701852 200 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Vanadium-kombinationstang VDE-isoleret, Hel længde: 200mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.455 styk på lager
146,91 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
91 styk på lager
197,42 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
557 styk på lager
97,44 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
268 styk på lager
113,98 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
gnistfri | nej | nej | nej | nej |
Hel længde | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Greb | Flerkomponentovertræk | Flerkomponentovertræk med Haptoprene-overflade, der giver et godt greb | overtrukket med kunststof | Flerkomponentovertræk |
Standard | omtrent svarende til DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN ISO 5746 | DIN ISO 5746 |
Overflade | blank | forkromet | blank | blank |
Skæreværdier, pianotråd op til ⌀ | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Materiale | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål |