{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Hel længde | 200 mm | |
Skæreværdier, hård tråd op til ⌀ | 2,5 mm | |
Skæreværdier, pianotråd op til ⌀ | 2 mm | |
Norm | DIN ISO 5746 | |
Bakkeegenskab | takket indvendigt | |
Greb | Flerkomponentovertræk | |
Produktionsmetode | Induktionshærdede skær (ca. 64 HRC), sænksmedet tangenhed | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Overflade | blank | |
gnistfri | nej | |
Produkttype | Multifunktionstang |
Artikelnummer | 702995 200 | |
EAN/GTIN | 4045197887337 | |
Producentnummer | 702995 200 |