{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Hel længde | 200 mm | |
elektrostatisk egenskab | VDE 1000 V | |
Skæreværdier, hård tråd op til ⌀ | 2,5 mm | |
Skæreværdier, pianotråd op til ⌀ | 2 mm | |
Norm | DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Bakkeegenskab | takkede | |
Greb | Flerkomponentovertræk med Haptoprene-overflade, der giver et godt greb | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Overflade | forkromet | |
gnistfri | nej | |
Produkttype | Multifunktionstang |
Artikelnummer | 701710 200 | |
EAN/GTIN | 4045197501431 | |
Producentnummer | 701710 200 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Vanadium-kombinationstang, forkromet VDE-isoleret 200 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
72 styk på lager
197,42 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.491 styk på lager
146,91 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
elektrostatisk egenskab | VDE 1000 V | VDE 1000 V |
gnistfri | nej | nej |
Hel længde | 200 | 200 |
Overflade | forkromet | blank |
Skæreværdier, hård tråd op til ⌀ | 2,5 | 2,5 |
Skæreværdier, pianotråd op til ⌀ | 2 | 2 |
Materiale | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål |