{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Hel længde | 160 mm | |
elektrostatisk egenskab | VDE 1000 V | |
Skæreværdier, hård tråd op til ⌀ | 2 mm | |
Skæreværdier, pianotråd op til ⌀ | 1,5 mm | |
Norm | DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Bakkeegenskab | takkede | |
Greb | Flerkomponentovertræk med Haptoprene-overflade, der giver et godt greb | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Overflade | forkromet | |
gnistfri | nej | |
Produkttype | Multifunktionstang |
Artikelnummer | 701710 160 | |
EAN/GTIN | 4045197501400 |