{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Hel længde | 200 mm | |
Skæreværdier, hård tråd op til ⌀ | 2,5 mm | |
Skæreværdier, pianotråd op til ⌀ | 2 mm | |
Standard | DIN ISO 5746 | |
Bakkeegenskab | takket indvendigt | |
Greb | overtrukket med kunststof | |
Produktionsmetode | Induktionshærdede skær (ca. 64 HRC), tangkorpus sænksmedet | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Overflade | blank | |
gnistfri | nej | |
Produkttype | Multifunktionstang |
Artikelnummer | 703000 200 | |
EAN/GTIN | 4045197282576 | |
Producentnummer | 703000 200 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Vanadium-kombinationstang, blank, Hel længde: 200mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
515 styk på lager
97,44 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
254 styk på lager
113,98 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
gnistfri | nej | nej |
Hel længde | 200 mm | 200 mm |
Greb | overtrukket med kunststof | Flerkomponentovertræk |
Standard | DIN ISO 5746 | DIN ISO 5746 |
Overflade | blank | blank |
Skæreværdier, pianotråd op til ⌀ | 2 mm | 2 mm |
Materiale | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål |