{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Hel længde | 160 mm | |
Skæreværdier, hård tråd op til ⌀ | 2 mm | |
Skæreværdier, pianotråd op til ⌀ | 1,5 mm | |
Standard | DIN ISO 5746 | |
Bakkeegenskab | takket indvendigt | |
Greb | overtrukket med kunststof | |
Produktionsmetode | Induktionshærdede skær (ca. 64 HRC), tangkorpus sænksmedet | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Overflade | blank | |
gnistfri | nej | |
Produkttype | Multifunktionstang |
Artikelnummer | 703000 160 | |
EAN/GTIN | 4045197166012 | |
Producentnummer | 703000 160 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Vanadium-kombinationstang, blank, Hel længde: 160mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
338 styk på lager
85,15 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.872 styk på lager
101,69 DKK
70,78 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
gnistfri | nej | nej |
Hel længde | 160 mm | 160 mm |
Standard | DIN ISO 5746 | DIN ISO 5746 |
Overflade | blank | blank |
Skæreværdier, hård tråd op til ⌀ | 2 mm | 2 mm |
Materiale | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål |
Produkttype | Multifunktionstang | Multifunktionstang |