Bit til Torx®, 1/4 tomme C 6,3 med boring TX20

Art.-nr.: 675350 TX20
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    23,39  DKK / styk
  • fra 10 styk
    19,52  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
516 styk på lager

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse 867/1 Z TORX® BO
Torx®-profil TX20
Hel længde 25 mm
Drivprofil Skruetrækker til TORX®-skruer med boring
Bit-sekskantskaft C 6,3
Produkttype Bitværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 675350 TX20
EAN/GTIN 4013288190130
Producentnummer 05066510001

Betegnelse

Udførelse:

Til fastholdelse i håndholdere og maskiner med tilsvarende sekskantholder eller til fastholdelse i universalholdere nr. 675000 - 675050.
Standardudførelse, sejhærdet.
Med boring i drivspidsen til sikringsskruer.

Anvendelse:

Til skruer med Torx®-profil.

Norm:

DIN ISO 1173.

Materiale:

Krom-vanadium-speciallegering, sejhærdet.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Vælg variant og styktal

    Torx®-profil Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven