Der findes et alternativ til dette produkt:

Bits-sortiment med betjeningsværktøj 32 dele, Type: M

Art.-nr.: 676100 M
Rabat
555,32 DKK
Pris gyldig til 24. nov. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
206 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse KK 70 Allround
Drivprofil Skruetrækker til Phillips; Pozidriv-skruetrækker; Ligekærvskruetrækker; Skruetrækker til TORX®-skruer med boring; Sekskant-skruetrækker
Antal dele 32
Betjeningsværktøj Skruetrækkergreb
Teleskopklinge, der kan forsænkes i grebet nej
Produkttype Bitværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 676100 M
EAN/GTIN 4013288157027
Producentnummer 05057110001

Betegnelse

Udførelse:

Praktisk sammensatte Kraftform Kompakt®-sortimenter af bits og betjeningsværktøj til manuel brug og maskinbrug. Kraftform-skruetrækkergreb med hurtigskifteholder til 1/4 tomme-bits med C 6,3 og E 6,3 skaft.

Anvendelse:

Gængse standardprofiler til normale forskruninger.

Indhold:

Bits, længde 25 mm, C 6,3, til Phillips-skruer: Nr. 675200 3 stk. i hver str. 1/25; 2/25; 3/25
Bits, længde 25 mm, C 6,3, til Pozidriv: Nr. 675220 3 stk. i hver str. 1/25; 2/25; 3/25
Bits, længde 25 mm, C 6,3, til indvendig sekskant: Nr. 675240 1 stk. i hver str. 4; 5; 6
Bits, længde 25 mm, C 6,3, til indvendig TORX® med stift: Nr. 675350 1 stk. i hver str. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
Bits, længde 25 mm, C 6,3, til ligekærv: 1 stk. i str. 0,6x4,5; 1,0x5,5; 1,2x6,5
Skruetrækkergreb: 1 stk. nr. 676410 med „Rapidaptor” hurtigskiftepatron C/E 6,3
„Rapidaptor” universalholder: 1 stk. nr. 675020 str. 6,3K

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven