Bits-sortiment med betjeningsværktøj 32 dele S

Art.-nr.: 676100 S
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse KK 71 Security
Drivprofil Skruetrækker til TORX®-skruer med boring; Torq-Set-skruetrækker; TriWing; Hex-skruetrækker; Unbrakonøgle med boring; Spænderindsats
Antal dele 32
Betjeningsværktøj Skruetrækkergreb
Teleskopklinge, der kan forsænkes i grebet nej
Produkttype Bitværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 676100 S
EAN/GTIN 4013288038661
Producentnummer 05057111001

Betegnelse

Udførelse:

Praktisk sammensatte Kraftform Kompakt®-sortimenter af bits og betjeningsværktøj til manuel brug og maskinbrug. Kraftform-skruetrækkergreb med hurtigskifteholder til 1/4 tomme-bits med C 6,3 og E 6,3 skaft.

Anvendelse:

Specialprofiler til sikkerhedsforskruninger.

Indhold:

Bits, længde 25 mm, C 6,3, til indvendig sekskant med stift: 1 stk. i hver str. 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 mm
Bits, længde 25 mm, C 6,3, til indvendig TORX® med stift: Nr. 675350 1 stk. i hver str. TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
Bits, længde 25 mm, C 6,3, til indvendig firkant: 1 stk. af hver str. 0; 1; 2; 3
Bits, længde 25 mm, C 6,3, til TRI-WING®: Nr. 675370 1 stk. i hver str. 1; 2; 3
Bits, længde 25 mm, C 6,3, til TORQ-Set®: Nr. 675360 1 stk. i hver str. 6; 8; 10; 1/4
Bits, længde 25 mm, C 6,3, til spænder: Nr. 675395 1 stk. i hver str. 4; 6; 8; 10
Skruetrækkergreb: 1 stk. nr. 676410 med „Rapidaptor” hurtigskiftepatron C/E 6,3
„Rapidaptor” universalholder: 1 stk. nr. 675020 str. 6,3K

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven