Bits-sortiment 61 dele, Type: M

Art.-nr.: 675900 M
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
132 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Drivprofil Skruetrækker til Phillips; Pozidriv-skruetrækker; Ligekærvskruetrækker; Skruetrækkere til TORX®-skruer; Skruetrækker til TORX®-skruer med boring; Sekskant-skruetrækker; TriWing
Antal dele 61
Bit-sekskantskaft C 6,3
Produkttype Bitværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 675900 M
EAN/GTIN 4013288102058
Producentnummer 05259810001

Betegnelse

Indhold:

Bits C 6,3 (1/4 tomme) sorteret; 1 hurtigkobling.

Indhold:

Bits, længde 25 mm, C 6,3, til Phillips-skruer: Nr. 675200 3 stk. i str. 1/25; 6 stk. i str. 2/25; 2 stk. i str. 3/25
Bits, længde 25 mm, C 6,3, til Pozidriv: Nr. 675320 3 stk. i str. 1/25; 6 stk. i str. 2/25; 2 stk. i str. 3/25
Bits, længde 25 mm, C 6,3, til indvendig sekskant: Nr. 675240 1 stk. i hver str. 2; 2,5; 3; 4; 5; 6
Bits, længde 25 mm, C 6,3, til indvendig sekskant med kuglehoved: Nr. 675270 1 stk. i hver str. 2,5; 3; 4; 5; 6
Bits, længde 25 mm, C 6,3, til indvendig TORX®: 1 stk. i hver str. TX5; TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
Bits, længde 25 mm, C 6,3, til indvendig TORX® med stift: Nr. 675350 1 stk. i hver str. TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
Bits, længde 25 mm, C 6,3, til ligekærv: 1 stk. i hver str. 0,5×4,0; 0,6×4,5; 1,0×5,5; 1,2×6,5
Bits, længde 25 mm, C 6,3, til TRI-WING®: Nr. 675370 1 stk. i hver str. 2; 3; 4; 5
Universalholder med hurtigkobling: 1 stk.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven