Bit til lige kærv, 1/4 tomme C 6,3 6,5 mm

Art.-nr.: 675250 6,5
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    6,70  DKK / styk
  • fra 10 styk
    5,59  DKK / styk
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
189 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skærbredde (mm) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse 800/1 Z
Skærbredde 6,5 mm
Skærtykkelse 1,2 mm
Hel længde 25 mm
Drivprofil Ligekærv-skruetrækker
Bit-sekskantskaft E 6,3
Produkttype Bitværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 675250 6,5
EAN/GTIN 4013288010964
Producentnummer 05072061001

Betegnelse

Udførelse:

Til fastholdelse i håndholdere og maskiner med tilsvarende sekskantholder eller til fastholdelse i universalholdere nr. 675000 - 675050.
Standardudførelse, sejhærdet.

Anvendelse:

Til ligekærvskruer DIN 3127 hhv. DIN ISO 2351-1.

Norm:

DIN ISO 1173.

Materiale:

Krom-vanadium-speciallegering, sejhærdet.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven