Bit til lige kærv, 1/4 tomme C 6,3 8/1,6 mm

Art.-nr.: 675250 8/1,6
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    10,21  DKK / styk
  • fra 10 styk
    8,49  DKK / styk
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
72 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse 800/1 Z
Skærbredde 8 mm
Skærtykkelse 1,6 mm
Hel længde 25 mm
Drivprofil Ligekærv-skruetrækker
Bit-sekskantskaft C 6,3
Produkttype Bitværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 675250 8/1,6
EAN/GTIN 4013288010971
Producentnummer 05072065001

Betegnelse

Udførelse:

Til fastholdelse i håndholdere og maskiner med tilsvarende sekskantholder eller til fastholdelse i universalholdere nr. 675000 - 675050.
Standardudførelse, sejhærdet.

Anvendelse:

Til ligekærvskruer DIN 3127 hhv. DIN ISO 2351-1.

Norm:

DIN ISO 1173.

Materiale:

Krom-vanadium-speciallegering, sejhærdet.
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
    Skærbredde (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven