Bit til lige kærv, 1/4 tomme C 6,3 3 mm

Art.-nr.: 675250 3
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    6,70  DKK / styk
  • fra 10 styk
    5,59  DKK / styk
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
424 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skærbredde (mm) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Tilbud

    Sæt med prisfordel

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Producentbetegnelse 800/1 Z
    Skærbredde 3 mm
    Skærtykkelse 0,5 mm
    Hel længde 25 mm
    Drivprofil Ligekærv-skruetrækker
    Bit-sekskantskaft E 6,3
    Produkttype Bitværktøj

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 675250 3
    EAN/GTIN 4013288148971
    Producentnummer 462210 3

    Betegnelse

    Udførelse:

    Til fastholdelse i håndholdere og maskiner med tilsvarende sekskantholder eller til fastholdelse i universalholdere nr. 675000 - 675050.
    Standardudførelse, sejhærdet.

    Anvendelse:

    Til ligekærvskruer DIN 3127 hhv. DIN ISO 2351-1.

    Norm:

    DIN ISO 1173.

    Materiale:

    Krom-vanadium-speciallegering, sejhærdet.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven