Skruetrækker til ligekærv, med Kraftform-skaft og slagkappe, Skærbredde b: 9mm

Art.-nr.: 660300 9
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
341 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skærbredde b (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse 932 A
Skærbredde b 9 mm
Skærtykkelse a 1,6 mm
Klingelængde 150 mm
Hel længde 262 mm
Sekskant til nøglehjælp 13 mm
Drivprofil Ligekærvskruetrækker
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 660300 9
EAN/GTIN 4013288018045
Producentnummer 05018268001

Betegnelse

Udførelse:

Kraftform-skaft af slagfast kunststof med integrerede bløde zoner og slaghætte (str. 12 og 14 uden bløde zoner; str. 3,5 uden slaghætte og gennemgående klinge).
6-kantet klinge af slagfast specialstål, gennemgående til skaftenden. Fra str. 4,5 med 6-kantet ansats til nøglehjælp, nicromatforkromet overflade.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven