{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Producentbetegnelse | 932 A | |
Skærbredde b | 7 mm | |
Skærtykkelse a | 1,2 mm | |
Klingelængde | 125 mm | |
Hel længde | 230 mm | |
Sekskant til nøglehjælp | 10 mm | |
Drivprofil | Ligekærvskruetrækker | |
Produkttype | Skruetrækkere |
Artikelnummer | 660300 7 | |
EAN/GTIN | 4013288018038 | |
Producentnummer | 05018266001 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Skruetrækker til ligekærv, med Kraftform-skaft og slagkappe 7 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
556 styk på lager
84,26 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.271 styk på lager
44,92 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
617 styk på lager
41,64 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Drivprofil | Ligekærvskruetrækker | Ligekærvskruetrækker | Ligekærvskruetrækker |
Hel længde | 230 | 230 | 225 |
Klingelængde | 125 | 125 | 125 |
Skærbredde b | 7 | 7 | 7 |
Skærtykkelse a | 1,2 | 1,1 | 1,2 |
Sekskant til nøglehjælp | 10 | 10 | 10 |
Produkttype | Skruetrækkere | Skruetrækkere | Skruetrækkere |