{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Producentbetegnelse | 932 A | |
Skærbredde b | 10 mm | |
Skærtykkelse a | 1,6 mm | |
Klingelængde | 175 mm | |
Hel længde | 287 mm | |
Sekskant til nøglehjælp | 13 mm | |
Drivprofil | Ligekærvskruetrækker | |
Produkttype | Skruetrækkere |
Artikelnummer | 660300 10 | |
EAN/GTIN | 4013288191236 | |
Producentnummer | 05018270001 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Skruetrækker til ligekærv, med Kraftform-skaft og slagkappe, Skærbredde b: 10mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
494 styk på lager
141,10 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
598 styk på lager
67,20 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Drivprofil | Ligekærvskruetrækker | Ligekærvskruetrækker |
Hel længde | 287 mm | 294 mm |
Klingelængde | 175 mm | 175 mm |
Skærbredde b | 10 mm | 10 mm |
Skærtykkelse a | 1,6 mm | 1,6 mm |
Sekskant til nøglehjælp | 13 mm | 13 mm |
Produkttype | Skruetrækkere | Skruetrækkere |