Værktøjssortiment „BIG Basic Move“-mekanik 90 dele 90

Art.-nr.: 680106 90
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal værktøjer Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Værktøjssortiment

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 680106 90
EAN/GTIN 4003773086222
Producentnummer 00 21 06 M

Betegnelse

Udførelse:

Omfattende værktøjssortiment med i alt 90 mærkeværktøjer, hvoraf 12 er fremstillet af KNIPEX, i værktøjskuffert af høj kvalitet. Med mobil enhed og teleskopgreb.
Kuffert af ABS med aluminiumsramme hele vejen rundt.

Indhold:

Skævbidere: 1 stk. længde 160 mm
Kraft-skævbider: 1 stk. længde 200 mm
Kompakt boltskærer CoBolt®: 1 stk. nr. 731752 str. 200
Multifunktionsnøgle Twinkey®: 1 stk. nr. 623550
Spidstang med skær og lige kæber: 1 stk.
Spidstang med skær og vinklede kæber: 1 stk.
Elektronikskævbider Super Knips®: 1 stk. nr. 726620 str. 140
Vandpumpetang Cobra®: 1 stk. nr. 705800 str. 250
Polygriptang: 1 stk. nr. 813702 str. 250
Universelt afisoleringsværktøj ErgoStrip®: 1 stk. nr. 728091 str. 8-13
Foldbar kabelkniv: 1 stk. nr. 844610 str. 1
Vaterpas: 1 stk. længde 220 mm
Zyklop metal-skraldenøgle, 1/4“: 1 stk. nr. 630295 str. S (28 dele)
6-punkts vinkelskruetrækkersæt med kuglehoved med holder: 1 stk. str. 1,5 - 10 mm, 9 dele
Gaffelnøglesæt i holderen: 1 stk. str. 6-19 mm, 12 dele
Automatisk kørner: 1 stk. 60N - 130N
Splitdornsæt: 1 stk., ⌀ 3-10 mm, 6 dele
Træmålestok: 1 stk. længde 2 mm
Smedehammer: 1 stk. str. 300 g
Skruetrækker til Phillips: 1 stk. nr. 668260 af hver str. 1; 2; 3
Skruetrækker til Pozidriv: 1 stk. nr. 668270 af hver str. 1; 2; 3
Skruetrækker til ligekærv: 1 stk. af hver nr. 662200 str. 3,5; 4
Skruetrækker til ligekærv med slagkappe: 1 stk. nr. 660300 af hver str. 5,5; 7; 9
Skruetrækker til indvendig Torx®: 1 stk. af hver nr. 625500 str. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30
Elektronikskruetrækker til Phillips: 1 stk. af hver nr. 668800 str. 00; 0
Elektronikskruetrækker til ligekærv: 1 stk. af hver nr. 664600 str. 1,5; 2,5
Værktøjskuffert: 1 stk. nr. 692613 str. 1

Bemærk:

Leveres med sorteret værktøj i værktøjskuffert.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven