{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Producentbetegnelse | 932 A | |
Skærbredde b | 5,5 mm | |
Skærtykkelse a | 1 mm | |
Klingelængde | 100 mm | |
Hel længde | 205 mm | |
Sekskant til nøglehjælp | 10 mm | |
Drivprofil | Ligekærvskruetrækker | |
Produkttype | Skruetrækkere |
Artikelnummer | 660300 5,5 | |
EAN/GTIN | 4013288175212 | |
Producentnummer | 05018264001 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Skruetrækker til ligekærv, med Kraftform-skaft og slagkappe 5,5 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
260 styk på lager
69,58 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
861 styk på lager
36,50 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
343 styk på lager
34,57 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Drivprofil | Ligekærvskruetrækker | Ligekærvskruetrækker | Ligekærvskruetrækker |
Hel længde | 205 | 205 | 200 |
Klingelængde | 100 | 100 | 100 |
Skærbredde b | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Skærtykkelse a | 1 | 1 | 1 |
Sekskant til nøglehjælp | 10 | 8 | 8 |
Produkttype | Skruetrækkere | Skruetrækkere | Skruetrækkere |