{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Værktøj, kan udskiftes | Indstiksværktøj | |
Længde l | 81 mm | |
Bredde b | 40 mm | |
Højde h | 14,3 mm | |
Nøglestørrelse | 21 mm | |
Centermål S | 36 mm | |
Indstiksskaft | 14×18 mm | |
Skralde, reverserbar | ja | |
Værktøj med skraldefunktion | ja | |
Produkttype | Ringskralde-indstiksværktøj |
Artikelnummer | 657925 2-21 | |
EAN/GTIN | 4000896179916 | |
Producentnummer | 6606D-21 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Ring-indstiksværktøj med skralde, Type-nøglestørrelse: 2-21mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager
834,39 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
191 styk på lager
274,16 DKK
142,30 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Bredde b | 40 mm | 33 mm |
Indstiksskaft | 14×18 mm | 14×18 mm |
Nøglestørrelse | 21 mm | 21 mm |
Centermål S | 36 mm | 25 mm |
Værktøj med skraldefunktion | ja | nej |
Værktøj, kan udskiftes | Indstiksværktøj | Indstiksværktøj |
Produkttype | Ringskralde-indstiksværktøj | Ring-indstiksnøgle |