{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Værktøj, kan udskiftes | Indstiksværktøj | |
Længde l | 81 mm | |
Bredde b | 40 mm | |
Højde h | 14,3 mm | |
Nøglestørrelse | 18 mm | |
Centermål S | 36 mm | |
Indstiksskaft | 14×18 mm | |
Skralde, reverserbar | ja | |
Værktøj med skraldefunktion | ja | |
Produkttype | Ringskralde-indstiksværktøj |
Artikelnummer | 657925 2-18 | |
EAN/GTIN | 4000896179893 | |
Producentnummer | 6606D-18 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Ring-indstiksværktøj med skralde 2-18 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
22 styk på lager
774,79 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
102 styk på lager
227,97 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Bredde b | 40 | 29,5 |
Højde h | 14,3 | 12,5 |
Nøglestørrelse | 18 | 18 |
Centermål S | 36 | 25 |
Værktøj med skraldefunktion | ja | nej |
Værktøj, kan udskiftes | Indstiksværktøj | Indstiksværktøj |
Produkttype | Ringskralde-indstiksværktøj | Ring-indstiksnøgle |