{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Værktøj, kan udskiftes | Indstiksværktøj | |
Længde l | 81 mm | |
Bredde b | 40 mm | |
Højde h | 14,3 mm | |
Nøglestørrelse | 16 mm | |
Centermål S | 36 mm | |
Indstiksskaft | 14×18 mm | |
Skralde, reverserbar | ja | |
Værktøj med skraldefunktion | ja | |
Produkttype | Ringskralde-indstiksværktøj |
Artikelnummer | 657925 2-16 | |
EAN/GTIN | 4000896179923 | |
Producentnummer | 6606D-16 |