{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Værktøj, kan udskiftes | Indstiksværktøj | |
Længde l | 81 mm | |
Bredde b | 40 mm | |
Højde h | 14,3 mm | |
Nøglestørrelse | 17 mm | |
Centermål S | 36 mm | |
Indstiksskaft | 14×18 mm | |
Skralde, reverserbar | ja | |
Værktøj med skraldefunktion | ja | |
Produkttype | Ringskralde-indstiksværktøj |
Artikelnummer | 657925 2-17 | |
EAN/GTIN | 4000896179886 | |
Producentnummer | 6606D-17 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Ring-indstiksværktøj med skralde 2-17 mm
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
797,14 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
327 styk på lager
230,20 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Bredde b | 40 mm | 27,5 mm |
Indstiksskaft | 14×18 mm | 14×18 mm |
Højde h | 14,3 mm | 12,5 mm |
Centermål S | 36 mm | 25 mm |
Værktøj med skraldefunktion | ja | nej |
Værktøj, kan udskiftes | Indstiksværktøj | Indstiksværktøj |
Produkttype | Ringskralde-indstiksværktøj | Ring-indstiksnøgle |