{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Værktøj, kan udskiftes | Indstiksværktøj | |
Serie | 733/10 | |
Bredde b | 39,5 mm | |
Højde h | 15 mm | |
Nøglestørrelse | 22 mm | |
Centermål S | 20 mm | |
Indstiksskaft | 9×12 mm | |
Materiale | Chrome-Alloy-Steel | |
Overflade | forkromet (beskyttet mod afskalning) | |
Skraldefunktion | nej | |
Produkttype | Ring-indstiksnøgle |
Artikelnummer | 657910 1-22 | |
EAN/GTIN | 4018754034437 | |
Producentnummer | 58231022 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Åben indstiksnøgle, Type-nøglestørrelse: 1-22mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager
311,41 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
27 styk på lager
230,95 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Bredde b | 39,5 mm | 39,3 mm |
Indstiksskaft | 9×12 mm | 9×12 mm |
Højde h | 15 mm | 15 mm |
Skraldefunktion | nej | nej |
Nøglestørrelse | 22 mm | 22 mm |
Centermål S | 20 mm | 17,5 mm |
Materiale | Chrome-Alloy-Steel | Krom-vanadium-stål |