{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Værktøj, kan udskiftes | Indstiksværktøj | |
Serie | 733/10 | |
Bredde b | 27 mm | |
Højde h | 13 mm | |
Nøglestørrelse | 14 mm | |
Centermål S | 17,5 mm | |
Indstiksskaft | 9×12 mm | |
Materiale | Chrome-Alloy-Steel | |
Overflade | forkromet (beskyttet mod afskalning) | |
Skraldefunktion | nej | |
Produkttype | Ring-indstiksnøgle |
Artikelnummer | 657910 1-14 | |
EAN/GTIN | 4018754034390 | |
Producentnummer | 58231014 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Åben indstiksnøgle 1-14 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
28 styk på lager
311,41 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
105 styk på lager
230,95 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Bredde b | 27 | 27,3 |
Indstiksskaft | 9×12 | 9×12 |
Overflade | forkromet (beskyttet mod afskalning) | forkromet (beskyttet mod afskalning) |
Skraldefunktion | nej | nej |
Nøglestørrelse | 14 | 14 |
Centermål S | 17,5 | 17,5 |
Produkttype | Ring-indstiksnøgle | Ring-indstiksnøgle |