{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Værktøj, kan udskiftes | Indstiksværktøj | |
Serie | 733/10 | |
Bredde b | 26 mm | |
Højde h | 12 mm | |
Nøglestørrelse | 13 mm | |
Centermål S | 17,5 mm | |
Indstiksskaft | 9×12 mm | |
Materiale | Chrome-Alloy-Steel | |
Overflade | forkromet (beskyttet mod afskalning) | |
Skraldefunktion | nej | |
Produkttype | Ring-indstiksnøgle |
Artikelnummer | 657910 1-13 | |
EAN/GTIN | 4018754034383 | |
Producentnummer | 58231013 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Åben indstiksnøgle 1-13 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
34 styk på lager
311,41 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
81 styk på lager
230,95 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Bredde b | 26 | 25,2 |
Indstiksskaft | 9×12 | 9×12 |
Højde h | 12 | 12 |
Centermål S | 17,5 | 17,5 |
Materiale | Chrome-Alloy-Steel | Krom-vanadium-stål |
Værktøj, kan udskiftes | Indstiksværktøj | Indstiksværktøj |
Produkttype | Ring-indstiksnøgle | Ring-indstiksnøgle |