{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Værktøj, kan udskiftes | Indstiksværktøj | |
Bredde b | 39,3 mm | |
Højde h | 15 mm | |
Nøglestørrelse | 22 mm | |
Centermål S | 17,5 mm | |
Indstiksskaft | 9×12 mm | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Overflade | forkromet (beskyttet mod afskalning) | |
Skraldefunktion | nej | |
Produkttype | Ring-indstiksnøgle |
Artikelnummer | 657902 1-22 | |
EAN/GTIN | 4062406277642 | |
Producentnummer | 657902 1-22 |