{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Maks. moment | 50 Nm | |
Tilspændingsretning | Højre- og venstrespænding | |
Målenøjagtighed, moment | ±4 % | |
Værktøj, kan udskiftes | Indstiksværktøj | |
Testprotokol | Producentens testrapport | |
Serie | MANOSKOP® 730 Quick | |
Samlet længde L | 315 mm | |
Momentområde | 6 Nm - 50 Nm | |
Momentområde | 5 lbfft - 36 lbfft | |
Skalainddeling 1 delstreg = | 2 Nm | |
Vægt | 780 g | |
Justeret centermål ved momentnøgle [l2] | 17,5 mm | |
Holder til indstiksværktøj | 9×12 mm | |
Display | analog | |
Udløsningsindikering | akustisk; haptisk | |
Udløsningsprincip | mekanisk kortvejsudløsning | |
Tilslutningsform | til indstiksværktøj (firkantsholder) | |
Måleværktøj | Mekanisk | |
Data, kan logges | nej | |
Indstilling af udløsningsværdi | med indstillingsskala | |
Feedback | udløsning | |
Reverserbar aflæsning | Nm | |
Målemetode | Moment | |
Justeringsmulighed udløsningsværdi | justerbar | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Armlængde uden indstiksværktøj [l1] | 288 mm | |
Armlængde inklusive værkkalibreringsstikmål [l3] | 305,5 mm | |
Produkttype | Momentnøgle |
Artikelnummer | 657215 50 | |
EAN/GTIN | 4018754268856 | |
Producentnummer | 50184005 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
Momentnøgle uden indsatsværktøj, Maks. moment: 50Nm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
112 styk på lager
2.145,57 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
438 styk på lager
1810,33 DKK
1.273,95 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
304 styk på lager
1273,93 DKK
879,10 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
225 styk på lager
1.012,89 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
59 styk på lager
867,09 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Momentområde | 6 Nm - 50 Nm | 10 Nm - 60 Nm | 10 Nm - 60 Nm | 10 Nm - 50 Nm | 10 Nm - 50 Nm |
Maks. moment | 50 Nm | 60 Nm | 60 Nm | 50 Nm | 50 Nm |
Tilslutningsform | til indstiksværktøj (firkantsholder) | Drivfirkant (skraldenøgle) | til indstiksværktøj (firkantsholder) | Drivfirkant (skralde) | til indstiksværktøj (firkantsholder) |
Udløsningsprincip | mekanisk kortvejsudløsning | mekanisk kortvejsudløsning | mekanisk kortvejsudløsning | mekanisk kortvejsudløsning | mekanisk kortvejsudløsning |
Indstilling af udløsningsværdi | med indstillingsskala | med indstillingsskala | med indstillingsskala | med indstillingsskala | med indstillingsskala |
Armlængde inklusive værkkalibreringsstikmål [l3] | 305,5 mm | 233 mm | 271,5 mm | 209 mm | 237 mm |
Produkttype | Momentnøgle | Momentnøgle | Momentnøgle | Momentnøgle | Momentnøgle |