{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Maks. moment | 50 Nm | |
Tilspændingsretning | Højre- og venstrespænding | |
Målenøjagtighed, moment | ±3 % | |
Værktøj, kan udskiftes | Indstiksværktøj | |
Testprotokol | Producentens testrapport | |
Samlet længde L | 335 mm | |
Momentområde | 10 Nm - 50 Nm | |
Skalainddeling 1 delstreg = | 0,5 Nm | |
Vægt | 700 g | |
Justeret centermål ved momentnøgle [l2] | 31,8 mm | |
Holder til indstiksværktøj | 9×12 mm | |
Display | analog | |
Udløsningsindikering | akustisk; akustisk | |
Udløsningsprincip | mekanisk kortvejsudløsning | |
Tilslutningsform | til indstiksværktøj (firkantsholder) | |
Måleværktøj | Mekanisk | |
Data, kan logges | nej | |
Indstilling af udløsningsværdi | med indstillingsskala | |
Feedback | udløsning | |
Reverserbar aflæsning | Nm; lbfft | |
Målemetode | Moment | |
Justeringsmulighed udløsningsværdi | justerbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Armlængde uden indstiksværktøj [l1] | 206 mm | |
Armlængde inklusive værkkalibreringsstikmål [l3] | 237 mm | |
Produkttype | Momentnøgle |
Artikelnummer | 657277 50 | |
EAN/GTIN | 4045197804143 | |
Producentnummer | 657277 50 |