Momentnøgle uden indsatsværktøj 40L Nm

Art.-nr.: 657215 40L
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 33,15 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 406,76 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
138 styk på lager

Vælg variant og styktal

Maks. moment (Nm) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Maks. moment 40 Nm
    Tilspændingsretning Højre- og venstrespænding
    Målenøjagtighed, moment ±4 %
    Værktøj, kan udskiftes Indstiksværktøj
    Testprotokol Producentens testrapport
    Serie MANOSKOP® 730 Quick
    Samlet længde L 222 mm
    Momentområde 8 Nm - 40 Nm
    Skalainddeling 1 delstreg = 1 Nm
    Vægt 395 g
    Justeret centermål ved momentnøgle [l2] 17,5 mm
    Holder til indstiksværktøj 9×12 mm
    Display analog
    Udløsningsindikering akustisk; haptisk
    Udløsningsprincip mekanisk kortvejsudløsning
    Tilslutningsform til indstiksværktøj (firkantsholder)
    Måleværktøj Mekanisk
    Data, kan logges nej
    Indstilling af udløsningsværdi med indstillingsskala
    Feedback udløsning
    Reverserbar aflæsning Nm
    Målemetode Moment
    Justeringsmulighed udløsningsværdi justerbar
    Norm DIN EN ISO 6789
    Armlængde uden indstiksværktøj [l1] 218 mm
    Armlængde inklusive værkkalibreringsstikmål [l3] 235,5 mm
    Produkttype Momentnøgle

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 657215 40L
    EAN/GTIN 4018754292660
    Producentnummer 50184004

    Betegnelse

    Udførelse:

    Stabil, kompakt, enarmet momentnøgle; kan forudindstilles efter skala og er selvudløsende. Samme nøjagtighed også efter tusindvis af tilspændinger, da der er brugt materiale af høj kvalitet til alle sliddele, og da den bøjelige stang kun belastes kortvarigt ved brug. Hus og greb i stabilt rektangulært rør. Justerbare skalaer. Venstrespænding ved at vende indstiksværktøjet om.
    Uden indsatsværktøj (grundmodel); passende indstiksværktøj nr. 657582657950.
    Måleenheder: Nm.

    Funktion:

    Når den indstillede værdi nås, udløses et signal, der kan høres og mærkes, og nøglen er omgående klar til brug igen.
    Hurtig indstilling af momentet med skydeknap. Den indstillede værdi fikseres vha. låseknap i grebet.

    Anvendelse:

    Da momentet hurtigt kan ændres, er nøglen ideel til reparationer og mindre serier.

    Norm:

    Godkendt iht. DIN EN ISO 6789.

    Anvendelsesdata:

    Forklaring til tegningen og formlen:

    l1 = armlængde uden indstiksværktøj
    l2 = justeret centermål på momentnøglen
    l3 = armlængde inklusive fabrikskalibreringscentermål
    l4 = indstiksværktøjets centermål
    L = værktøjets samlede længde
    T1 = drejningsmoment, der skal indstilles
    T2 = det foreskrevne drejningsmoment

    Bemærk:

    Målenøjagtigheden for drejningsmomentet er først garanteret fra det kalibrerede drejningsmomentområde iht. DIN EN ISO 6789.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven