{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse | 19 mm | |
Drivfirkant | 1/2 tommer | |
Standard | DIN 3124; ISO 2725-1; DIN EN 3710; DIN EN 3709; ASME B 107.5M | |
⌀ på udgangsside | 26,2 mm | |
Længde | 83 mm | |
Drivprofil | 12-kant-topnøgle | |
Materiale | Chrome-Alloy-Steel | |
Overflade | forkromet | |
med AS-Drive-profil | ja | |
Produkttype | Topnøgleindsats |
Artikelnummer | 642500 19 | |
EAN/GTIN | 4018754005635 | |
Producentnummer | 03020019 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
12-kantet hoved, langt, 1/2 tomme 19 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
279 styk på lager
163,90 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4.804 styk på lager
27,94 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.156 styk på lager
71,52 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.517 styk på lager
45,07 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
993 styk på lager
107,65 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
⌀ på udgangsside | 26,2 | 26,5 | 26,6 | 26,5 | 26,5 |
Drivprofil | 12-kant-topnøgle | 12-kant-topnøgle | 12-kant-topnøgle | 12-kant-topnøgle | 12-kant-topnøgle |
Drivfirkant | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Længde | 83 | 39 | 77 | 38 | 77 |
Nøglestørrelse | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Materiale | Chrome-Alloy-Steel | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål |
Produkttype | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats |