{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse | 14 mm | |
Drivfirkant | 1/2 tommer | |
Norm | DIN 3124; ISO 2725-1; DIN EN 3710; DIN EN 3709; ASME B 107.5M | |
⌀ på udgangsside | 19,9 mm | |
Længde | 83 mm | |
Drivprofil | 12-kant-topnøgle | |
Materiale | Chrome-Alloy-Steel | |
Overflade | forkromet | |
med AS-Drive-profil | ja | |
Produkttype | Topnøgleindsats |
Artikelnummer | 642500 14 | |
EAN/GTIN | 4018754005581 | |
Producentnummer | 03020014 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() 12-kantet hoved, langt, 1/2 tomme 14 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
45 styk på lager
166,13 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.850 styk på lager
23,99 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
374 styk på lager
68,99 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
573 styk på lager
42,46 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
522 styk på lager
108,77 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
⌀ på udgangsside | 19,9 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 |
Drivprofil | 12-kant-topnøgle | 12-kant-topnøgle | 12-kant-topnøgle | 12-kant-topnøgle | 12-kant-topnøgle |
Drivfirkant | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Længde | 83 | 38 | 77 | 38 | 77 |
Nøglestørrelse | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Materiale | Chrome-Alloy-Steel | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål |
Produkttype | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats |