{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse | 22 mm | |
Drivfirkant | 1/2 tommer | |
Norm | DIN 3124; ISO 2725-1; DIN EN 3710; DIN EN 3709; ASME B 107.5M | |
⌀ på udgangsside | 29,7 mm | |
Længde | 83 mm | |
Drivprofil | 12-kant-topnøgle | |
Materiale | Chrome-Alloy-Steel | |
Overflade | forkromet | |
med AS-Drive-profil | ja | |
Produkttype | Topnøgleindsats |
Artikelnummer | 642500 22 | |
EAN/GTIN | 4018754005659 | |
Producentnummer | 03020022 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() 12-kantet hoved, langt, 1/2 tomme 22 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
92 styk på lager
184,01 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.133 styk på lager
30,92 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.258 styk på lager
84,33 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
423 styk på lager
120,32 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
870 styk på lager
50,66 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
⌀ på udgangsside | 29,7 | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 29,9 |
Drivprofil | 12-kant-topnøgle | 12-kant-topnøgle | 12-kant-topnøgle | 12-kant-topnøgle | 12-kant-topnøgle |
Drivfirkant | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Længde | 83 | 41 | 77 | 77 | 41 |
Nøglestørrelse | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Materiale | Chrome-Alloy-Steel | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål |
Produkttype | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats |