{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse | 14 mm | |
Drivfirkant | 1/2 tommer | |
Standard | DIN 3124; ISO 2725-1; DIN EN 3710; DIN EN 3709; ASME B 107.5M | |
⌀ på udgangsside | 20,4 mm | |
Længde | 77 mm | |
Drivprofil | 12-kant-topnøgle | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Overflade | forkromet | |
med AS-Drive-profil | ja | |
Produkttype | Topnøgleindsats |
Artikelnummer | 642529 14 | |
EAN/GTIN | 4062406061968 | |
Producentnummer | 642529 14 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
12-kantet hoved, langt, 1/2 tomme, Nøglestørrelse: 14mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
484 styk på lager
108,77 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.546 styk på lager
23,99 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
719 styk på lager
68,99 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
377 styk på lager
42,46 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
⌀ på udgangsside | 20,4 mm | 20,4 mm | 20,4 mm | 20,4 mm |
Drivprofil | 12-kant-topnøgle | 12-kant-topnøgle | 12-kant-topnøgle | 12-kant-topnøgle |
Drivfirkant | 1/2 tommer | 1/2 tommer | 1/2 tommer | 1/2 tommer |
Længde | 77 mm | 38 mm | 77 mm | 38 mm |
Nøglestørrelse | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Materiale | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål |
Produkttype | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats |