{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse | 18 mm | |
Drivfirkant | 1/2 tommer | |
Standard | DIN 3124; ISO 2725-1; DIN EN 3710; DIN EN 3709; ASME B 107.5M | |
⌀ på udgangsside | 25,4 mm | |
Længde | 77 mm | |
Drivprofil | 12-kant-topnøgle | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Overflade | forkromet | |
med AS-Drive-profil | ja | |
Produkttype | Topnøgleindsats |
Artikelnummer | 642529 18 | |
EAN/GTIN | 4062406062002 | |
Producentnummer | 642529 18 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
12-kantet hoved, langt, 1/2 tomme, Nøglestørrelse: 18mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
557 styk på lager
120,32 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.904 styk på lager
27,64 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.080 styk på lager
73,75 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.264 styk på lager
48,42 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
⌀ på udgangsside | 25,4 mm | 25,4 mm | 25,4 mm | 25,4 mm |
Drivprofil | 12-kant-topnøgle | 12-kant-topnøgle | 12-kant-topnøgle | 12-kant-topnøgle |
Drivfirkant | 1/2 tommer | 1/2 tommer | 1/2 tommer | 1/2 tommer |
Længde | 77 mm | 38 mm | 77 mm | 38 mm |
Nøglestørrelse | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Materiale | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål |
Produkttype | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats |