{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse | 27 mm | |
Drivfirkant | 1/2 tommer | |
Norm | DIN 3124; ISO 2725-1; DIN EN 3710; DIN EN 3709; ASME B 107.5M | |
⌀ på udgangsside | 36 mm | |
Længde | 77 mm | |
Drivprofil | 12-kant-topnøgle | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Overflade | forkromet | |
med AS-Drive-profil | ja | |
Produkttype | Topnøgleindsats |
Artikelnummer | 642529 27 | |
EAN/GTIN | 4062406062057 | |
Producentnummer | 642529 27 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() 12-kantet hoved, langt, 1/2 tomme 27 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
942 styk på lager
135,96 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.255 styk på lager
47,46 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
880 styk på lager
101,84 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
942 styk på lager
70,77 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
⌀ på udgangsside | 36 | 36 | 36 | 36 |
Drivprofil | 12-kant-topnøgle | 12-kant-topnøgle | 12-kant-topnøgle | 12-kant-topnøgle |
Drivfirkant | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Længde | 77 | 44 | 77 | 44 |
Nøglestørrelse | 27 | 27 | 27 | 27 |
Materiale | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål |
Produkttype | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats |