{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse | 13 mm | |
Drivfirkant | 1/2 tommer | |
Standard | DIN 3124 | |
⌀ på udgangsside | 18,3 mm | |
Længde | 38 mm | |
Drivprofil | 12-kant-topnøgle | |
Materiale | HPQ®-specialstål | |
Overflade | vha. nikkelforkromning | |
med AS-Drive-profil | ja | |
Produkttype | Topnøgleindsats |
Artikelnummer | 642100 13 | |
EAN/GTIN | 4018754005215 | |
Producentnummer | 03010013 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
12-kantet hoved, 1/2 tomme, Nøglestørrelse: 13mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
392 styk på lager
57,36 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.583 styk på lager
23,54 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.154 styk på lager
65,34 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.734 styk på lager
37,99 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
613 styk på lager
97,22 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
⌀ på udgangsside | 18,3 mm | 19,1 mm | 19,1 mm | 19,1 mm | 19,1 mm |
Drivprofil | 12-kant-topnøgle | 12-kant-topnøgle | 12-kant-topnøgle | 12-kant-topnøgle | 12-kant-topnøgle |
Drivfirkant | 1/2 tommer | 1/2 tommer | 1/2 tommer | 1/2 tommer | 1/2 tommer |
Længde | 38 mm | 38 mm | 77 mm | 38 mm | 77 mm |
Nøglestørrelse | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Materiale | HPQ®-specialstål | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål |
Produkttype | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats |