{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse | 17 mm | |
Drivfirkant | 3/8 tommer | |
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
⌀ på udgangsside | 28 mm | |
Længde | 45 mm | |
Drivprofil | Sekskant-topnøgle | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Overflade | forkromet, med kunststofisolering | |
med AS-Drive-profil | nej | |
Produkttype | Topnøgleindsats |
Artikelnummer | 637656 17 | |
EAN/GTIN | 4007555300179 | |
Producentnummer | 300179 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
6-kantet hoved 3/8 tomme isoleret, Nøglestørrelse: 17mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
39 styk på lager
111,00 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.070 styk på lager
35,54 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
922 styk på lager
42,46 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
137 styk på lager
91,26 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
⌀ på udgangsside | 28 mm | 23,4 mm | 23,4 mm | 28,5 mm |
Drivfirkant | 3/8 tommer | 3/8 tommer | 3/8 tommer | 3/8 tommer |
Længde | 45 mm | 27 mm | 27 mm | 45 mm |
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Overflade | forkromet, med kunststofisolering | forkromet | forkromet | kunststofisoleret |
Nøglestørrelse | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Produkttype | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats |