{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse | 11 mm | |
Drivfirkant | 3/8 tommer | |
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
⌀ på udgangsside | 20 mm | |
Længde | 45 mm | |
Drivprofil | Sekskant-topnøgle | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Overflade | forkromet, med kunststofisolering | |
med AS-Drive-profil | nej | |
Produkttype | Topnøgleindsats |
Artikelnummer | 637656 11 | |
EAN/GTIN | 4007555300117 | |
Producentnummer | 300117 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
6-kantet hoved 3/8 tomme isoleret, Nøglestørrelse: 11mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
108,02 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
535 styk på lager
25,63 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
575 styk på lager
40,60 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
232 styk på lager
81,05 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
⌀ på udgangsside | 20 mm | 15,9 mm | 15,9 mm | 21 mm |
Drivprofil | Sekskant-topnøgle | 6-kant-topnøgle | 6-kant-topnøgle | 6-kant-topnøgler |
Drivfirkant | 3/8 tommer | 3/8 tommer | 3/8 tommer | 3/8 tommer |
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Overflade | forkromet, med kunststofisolering | forkromet | forkromet | kunststofisoleret |
Nøglestørrelse | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
Produkttype | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats |